品番 : EA956AL-11
品名 : 433x276x836mm 簡易組立スチールワゴン(3段)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | KKSW-3T |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 段数 | 3 |
| サイズ(W×D×H)mm | 433×276×836 (キャスター含) |
折りたたみ時サイズ | 440(W)×80(D)×950(H)mm |
| かご内寸 | 378(W)×266(D)×63(H)mm | かごの間隔 | 285mm |
| 重量(kg) | 3.3 | 耐荷重(kg) | 全体:21 各段:7 |
| キャスター径 | 約φ38mm | 車輪 | 自在×4(内2個ストッパー付) |
| 材質 | 本体:スチール キャスター:ポリプロピレン |
収納の目安 | かご1段あたり:ペットボトル500ml 12本 |
| カラー | ブラック | ||
| さまざまなシーンで使えるキャスター付きスチールワゴン | |||
| 底面は通気性がよく、湿気やほこりが溜まりにくい格子状 | |||
| 折りたためるから、使わないときはコンパクトに収納可能 | |||
| 固定したいときも安心のストッパー付き | |||
| ワゴンの転倒や収納した物の落下を防ぐロック機能付き | |||
| 頑丈なスチール製で、表面はキズやサビに強くお手入れもしやすい粉体塗装 | |||
| 組み立ては本体を開いてロックパーツをはめ、キャスターを取り付けるだけの簡単3STEP | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,280 円(税抜)/ 6,908 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1596ページ | ||||
