品番 : EA956BB-32
品名 : 434x415x178mm サイドテーブル
仕様
| サイズ | 434×415×178(H)mm | 耐荷重 | 30kg |
|---|---|---|---|
| 重量 | 4.3kg | 材質 | スチール |
| 取付穴サイズ | φ7mm(×4穴) | 側面穴サイズ | φ5mm(×4穴) |
| 付属品 | 押し込み型固定具×4個 クッションシール×2枚 |
||
| EA956BA-1、BB-1、BB-2用 | |||
| 不使用時は折りたためる為邪魔になりません。 折畳時に本体との緩衝材となるクッションシールがついています。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,230 円(税抜)/ 6,853 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 31 (2026/10/13 14:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1600ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA956BB-1 : 677x459x1000mm/4段 ツールワゴン |
| 本体 | EA956BA-1 : 671x459x 884mm/6段 ツールワゴン |
