品番 : EA956BB-34
品名 : 312x225x6mm ペーパーホルダー
ワイパーロールやロール状のウェスのツールワゴンへの取付に
仕様
| 材質 | スチール | 重量(g) | 720 |
|---|---|---|---|
| 線径 | φ6mm | ||
| 固定金具2個付 | |||
| サイズ(mm) | 312×225 | 適合品番 | EA956F-2B~-4 |
| ワイパーロールやロール状のウェスのツールワゴンへの取付に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,190 円(税抜)/ 1,309 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 98 (2026/09/16 15:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1597ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA956F-2B : 873x505x880mm/ 2段 ツールワゴン |
| 関連商品 | EA956F-3B : 873x505x880mm/ 4段 ツールワゴン |
| 関連商品 | EA956F-4 : 850x550x 808mm/2段 ツールワゴン(パーツトレー付) |
