品番 : EA956F-1A
品名 : 500x873x880mm/ 2段 ツールワゴン
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
この商品はお客様組み立て品です。
サイド側がピッチ間隔35mmのクリップボード仕様で、フックやホルダーを取付できます
仕様
※注意※ | 【お客様組立品】 | 材質 | 本体:スチール キャスター:ポリプロピレン |
---|---|---|---|
サイズ(W×D×H)mm | 873×500×880 | 重量(kg) | 24 |
キャスター | φ102mm | スチール厚さ | 1.2mm |
四角穴のサイズ | 10×10mm | ||
自在キャスター×2(ストッパー付)、 固定キャスター×2 |
|||
耐荷重(kg) | 200(各段:100) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
31,800 円(税抜)/ 34,980 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/03/28 22:32現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |