詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956JW-1

品名 : 680x550x840mm/200kg ワークベンチ

仕様

メーカー ボッシュ 型番 PWB600
折畳サイズ 680(W)×90(D)×840(H)mm 材質 フレーム:アルミ
天板:竹
アルミ仕様の為、耐久性が抜群です。
折畳式の為、持ち運びにも便利です。
★天板の穴にクランプ(付属)をさすことで、様々な形状の材料を固定できます。
サイズ(W×D×H)mm 680×550×840 重量(kg) 11.6
耐荷重(kg) 200
追加説明
カタログ価格

31,100 (税抜)/ 34,210 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/05/23 08:16現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1607ページ
ウェブカタログ画像
  • ★天板の穴にクランプ(付属)をさすことで、様々な形状の材料を固定できます。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top