詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956KD-1

品名 : 600x400x677- 907mm ワゴン(昇降天板付)

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー 山金工業 型番 UD-S750F-GI
※注意※ 【お客様組立品】 段数 2
サイズ 600(W)×400(D)mm×
672~902(H)mm
天板サイズ 750(W)×500(D)mm
耐荷重 全体:160kg(自重を含む)
天板:60kg
本体:アイボリー(粉体塗装)
天板:グリーン
キャスター φ75mmゴムキャスター
(自在ストッパー付2個、固定2個)
重量 32.1kg
材質 本体:スチール
天板:パーチクルボード(塩ビシート貼り)
必要工具 (+)#2、3ドライバー
13㎜スパナ
専用ハンドル付属。 ハンドル操作で天板高さを無段階調整できるワゴン
ハンドルは取外し式の為、作業の邪魔になりません。
昇降天板の為、立ち作業・座り作業がこの1台で可能
ワークテーブルと高さを合わせるとワークの水平移動もラクラク!
グリーン購入法適合品
※商品の構造上一段当たりの耐荷重は設定しておりませんが、安全にお使いいただく為に各段均等か又は重い物を下段に置いて使用してください。
追加説明
カタログ価格

100,800 (税抜)/ 110,880 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/17 22:07現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1608ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top