詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956MF-1

品名 : 800x400x875mm/20kg ワゴン(ステンレス製)

仕様

メーカー 暁製作所 型番 RW-6
サイズ 800×400×875(H)mm 耐荷重 90kg(30kg/段)
キャスターサイズ φ100mmゴム車 キャスター 自在4個
(内2個ストッパー付き)
材質 ステンレス(SUS304) 仕上げ BA(#400)
重量 20kg
耐薬品・耐久性に優れ、錆びや汚れに強い為、クリーンルーム内での使用に最適です。
取り扱いやすい丸パイプ脚タイプ(溶接仕上げ)
棚板は皿型です。
操作性に優れた100Φキャスター仕様
両端に取手付きで、利便性に優れています。
商品は完成品です。
追加説明
カタログ価格

75,500 (税抜)/ 83,050 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/17 11:45現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1605ページ
ウェブカタログ画像
  • W:800㎜   D:400㎜   H:875㎜\nA:375㎜   B:25㎜   C:25㎜\nD2:60㎜   E:275㎜   F:200㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top