品番 : EA956MV-47
品名 : 660x450x900mm /3段 ワゴン(ステンレス製)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 段数 | 3段 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 660×450×900(H)mm | 棚有効サイズ | 606×396mm(深さ19mm) |
| 棚間隔 | 192mm | 重量 | 15kg |
| 耐荷重 | 60kg/段 | 総耐荷重 | 120kg |
| 材質 | ステンレス(SUS304) | キャスター | φ100mmウレタン製 |
| 重量物用カート | |||
| 重い測定機等も搭載、運搬可能です。 | |||
| 大径のキャスター採用で運転が容易に行えます。 | |||
| 自在キャスター4個(内2個ストッパー付) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
79,100 円(税抜)/ 87,010 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/12 14:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1605ページ | ||||
代替品
![]() |
|

