詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956SA-17

品名 : φ363x39mm/150kg回転作業台(導電/ストッパ付)

仕様

メーカー サカエ 型番 PS-36DD
サイズ(mm) 天板:φ363×36(t)
土台:499×499×39(t)
重量(kg) 2
均等耐荷重 150kg 材質 強化樹脂(ABSカーボン入)
カラー ブラック 帯電防止効果 10^3~10^6Ω(表面抵抗値)
付属品 アース線(1m)
導電性タイプ
ハンドストッパー付(約4゜刻み(90分割)のストッパー機構。)
電機電子部品、精密機械部品、自動車部品などのあらゆる作業をアシストします。
軽くて強い耐衝撃性樹脂により、あらゆる作業に適応します。
医療関係、実験、研究室及び食品加工、水産加工関係等にもご利用下さい。
200kg積載(6回/分連続)100,000回転耐久テストクリア。
過酷なテストで実証された頑丈な内部構造。
分解掃除も簡単。
スムーズな回転と清潔さが維持できます。
追加説明
カタログ価格

28,300 (税抜)/ 31,130 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/08 05:45現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1612ページ
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA956SA-16です。
  • ワンタッチハンドストッパー約4゜刻み(90分割)のストッパー機構。
  • ※画像はEA956SA-16です。

商品動画

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top