品番 : EA956SB-23
品名 : ツールワゴン用直進金具(φ75mm用/2個入)
仕様
| メーカー | サカエ | 型番 | JK-A |
|---|---|---|---|
| 材質 | スチール | 適合ツールワゴン | EA956SB-11 EA956SB-12 EA956SB-13 EA956SB-14 |
| キャスター径 | φ75mm | 入数 | 2個 |
| 自在キャスターに取り付けることによって固定車輪となり、車輪の回転が止まることで直進性が向上します。 | |||
| 今お使いのワゴンに取付けてお使いいただけます | |||
| 前輪2輪に取り付けます。 | |||
| 移動の多い作業に最適です。 | |||
| 均等耐荷重まで載せても移動が楽です。 | |||
| スチールナット用(支柱φ25.4mm用)の形に対応します。 | |||
| 抗菌粉体塗装(SIAAの安全性基準に適合) | |||
| Rohs2対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,150 円(税抜)/ 1,265 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/07/27 03:47現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | SET | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA956SB-11 : 100kg 600x400x600mm ツールワゴン(2段) |
| 本体 | EA956SB-12 : 100kg 750x500x600mm ツールワゴン(2段) |
| 本体 | EA956SB-13 : 150kg 600x400x740mm ツールワゴン(3段) |
| 本体 | EA956SB-14 : 150kg 750x500x740mm ツールワゴン(3段) |
