詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956SB-24

品名 : ツールワゴン用直進金具(φ100mm用/2個入)

仕様

メーカー サカエ 型番 JK-B
材質 スチール 適合ツールワゴン EA956SB-19
EA956SB-20
キャスター径 φ100mm 入数 2個
自在キャスターに取り付けることによって固定車輪となり、車輪の回転が止まることで直進性が向上します。
今お使いのワゴンに取付けてお使いいただけます
前輪2輪に取り付けます。
移動の多い作業に最適です。
均等耐荷重まで載せても移動が楽です。
スチールナット用(支柱φ25.4mm用)の形に対応します。
抗菌粉体塗装(SIAAの安全性基準に適合)
Rohs2対応
追加説明
カタログ価格

1,150 (税抜)/ 1,265 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/08/06 16:04現在)

商品入数 2 販売単位 SET
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top