詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956SB-50

品名 : 100kg 600x450x975mm 伝票記入用ワゴン

仕様

メーカー サカエ 型番 TIC-640A
サイズ 600(W)×450(D)×975(H)mm 引出しサイズ 480(W)×290(D)×105(H)mm
耐荷重 天板:100kg
引出し:20kg(1段あたり)
材質 天板:ポリエステル天板(ハニカム構造)
フレーム:スチール
重量 21kg キャスター φ50mmエラストマー樹脂(ストッパー×2)
色 パールホワイト
店舗、バックヤード等どこでも使用できる手軽なワゴンです。
各段の引出しはラッチ機構により、移動時や地震時でも飛び出しによる転倒を防ぎます。
溶接一体構造で非常に堅牢です。
天板付きで書類の作成や軽作業ができます。また天板の縁は丸みをおび、傷つきにくい仕様になっています。
抗菌粉体塗装仕様
グリーン購入対応品
改正RoHS10物質対応品
※本商品は完成品です。
追加説明
カタログ価格

69,700 円(税抜)/ 76,670 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/01 20:15現在)

商品入数 1 販売単位 台
ウェブカタログ画像
  • 引き出し寸法

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top