品番 : EA956SB-55
品名 : 750x500x980mm 折り畳みツールワゴン
仕様
| メーカー | サカエ | 型番 | AW-3TI |
|---|---|---|---|
| サイズ | 750(W)×500(D)×980(H)mm | 棚板サイズ | 750×500mm(3段) |
| 耐荷重 | 150kg | 材質 | スチール(抗菌粉体塗装) |
| 重量 | 21kg | キャスター | φ75mmゴム車(ストッパー×2) |
| 色 | ホワイトアイボリー(サカエホワイトアイボリー) | ||
| 折り畳んでそのままネスティングできるので保管スペースを有効活用できます。 | |||
| グリーン購入対応品 | |||
| 改正RoHS10物質対応品 | |||
| ※本商品は完成品です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
74,600 円(税抜)/ 82,060 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/08 13:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
