品番 : EA956SS-1
品名 : φ404x20mm 回転台(ABS樹脂)
仕様
| サイズ(mm) | φ404×20(t) | 総耐荷重 | 100kg |
|---|---|---|---|
| 材質 | ABS樹脂 | 重量 | 995g |
| 軽い力でテレビの向きを変えられる回転台です。 | |||
| 対応テレビは20インチまでです。 | |||
| 耐荷重が100kgですので頻繁に向きを変えるスピーカー置きや、台所で調味料置きにも重宝されています。 | |||
| 指1本でらくに左右回転できます。 | |||
| 物を載せる上面に滑り止めゴムを配置してありますので、回転中に載せた物が滑らないようになって安全に使用できます。 | |||
| 空気清浄機、観葉植物の下などに!アイデア次第で使い方いろいろ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,110 円(税抜)/ 2,321 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/12 21:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1612ページ 1918ページ | ||||
