品番 : EA956V-62
品名 : 30x45mm カラーキーホルダー(橙)
仕様
材質 | アクリル | アクリル板サイズ | 30×45×2(厚み)mm |
---|---|---|---|
全長 | 110mm | 重量 | 約10g |
カラー | フレッシュオレンジ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
450 円(税抜)/ 495 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 17 (2024/03/29 18:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2439ページ |