品番 : EA956VA-43
品名 : 60mm ネームタグ(緑/5個)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | ポリエチレン,PVC樹脂 | サイズ | 20×60×2.5(厚み)mm |
---|---|---|---|
リング内径 | 大:16mm、小:11mm | カラー | グリーン |
透明のカバーを外して、台紙に文字を書いてください。 | |||
柔らかい素材で手になじむネームタグ。 | |||
本体は60ミリのキーホルダー名札。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
260 円(税抜)/ 286 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/03/29 13:41現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA956VA-41 60mm ネームタグ(青/5個) |
EA956VA-42 60mm ネームタグ(赤/5個) |
EA956VA-43 60mm ネームタグ(緑/5個) |
EA956VA-44 60mm ネームタグ(黄/5個) |
EA956VA-45 60mm ネームタグ(白/5個) |