品番 : EA956VE-2
品名 : 483x102x406mm キーボックス(216本用)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
材質 | ポリプロピレン | ||
---|---|---|---|
鍵2本、取付アンカー付 | |||
★72個のキーハンガーが付いた中パネルは取り外しが可能です。 | |||
フック下部分に番号が刻印されているので管理がしやすいです。 | |||
キーハンガー数 | 216個 | サイズ | 483×102×406(H)mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
11,400 円(税抜)/ 12,540 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/20 01:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA956VE-1 273x102x400mm キーボックス(108本用) |
EA956VE-2 483x102x406mm キーボックス(216本用) |