品番 : EA956VE-23
品名 : 97x33x43mm 3連キーハンガー
仕様
メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 23101 |
---|---|---|---|
材質 | 本体・キーホルダー:再生ABS樹脂、 カードキー:再生PS樹脂 |
サイズ | 97×33×43(H)mm、 カードキー:22×42×3(T)mm |
重量 | 55g、カードキー:12g/5枚 | 入数 | 1セット |
キーハンガーはネジか両面テープで壁面に取り付けて下さい。(ネジ・両面テープ付) | |||
3連3色キーハンガー | |||
オフィス内の共用カギを誰が使用しているのか管理、把握できるキーハンガーです。 | |||
カードキーを差し込むことでカギを取ることができます。カギ使用中はカードキーが常にキーハンガーに差し込まれているので、カギ使用者を把握できます。 カードキーは全種共通です。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
1,500 円(税抜)/ 1,650 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2024/04/19 15:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2440ページ |