詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956VG-40

品名 : 420x450x70mm キーボックス(テンキー式/40本用)

モデルチェンジ内容

26/07/01 ●錠デザイン変更(NO.57 963)

仕様

キーハンガー数 40個(赤:10個、青:10個、黄:10個、緑:10個) サイズ 420×70×450(H)mm
電源 単3電池4本(付属) 壁面取付穴数 4個
材質 スチール 重量 11kg
付属品 非常開錠キー2本
金庫タイプの堅牢なモデルです。
可変プッシュボタン(テンキー)式
暗証番号は、3桁から8桁までの数字を自由に設定・変更することが出来ます。
キースロット付き
キーボックスを施錠したままでも、鍵をキースロットに放り込むだけで、ボックス内に安全に保管する事ができます。
非常解錠キーで、暗証番号忘れ時や、電池切れ時でも開けることができます。
屋外使用・水濡れ不可
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
追加説明
カタログ価格

34,000 円(税抜)/ 37,400 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/13 13:32現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2334ページ
ウェブカタログ画像
  • 可変プッシュボタン(テンキー)式\n暗証番号は、3桁から8桁までの数字を自由に設定・変更することが出来ます。
  • キーボックスを施錠したままでも、鍵をキースロットに放り込むだけで、ボックス内に安全に保管することが出来ます。
  • バールのこじ開けにも強い設計(ただし、防犯に絶対のものではありません。)\n特殊バーにて施錠します。
  • 暗証番号を忘れたり、電池切れの際にも非常開錠キーがついていますので、中の鍵を取り出すことが出来ます。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top