品番 : EA956VK-74
品名 : 326x90x443mm キーボックス(可変ダイヤル式/74本用)
仕様
材質 | スチール | ||
---|---|---|---|
鍵2本、取付アンカー付 | |||
壁掛け式 | |||
4桁ダイヤル式、番号設定可能 | |||
色分類できるキーホルダーが便利です。 | |||
キーホルダーには書き込み可能な見出し用紙付 | |||
キーハンガー数 | 74個 | サイズ | 326×90×443(H)mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
15,400 円(税抜)/ 16,940 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 19 (2024/03/28 17:59現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2440ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA956VK-20 185x90x250mm キーボックス(可変ダイヤル式/20本用) |
EA956VK-30 250x90x360mm キーボックス(可変ダイヤル式/30本用) |
EA956VK-50 250x90x360mm キーボックス(可変ダイヤル式/50本用) |
EA956VK-74 326x90x443mm キーボックス(可変ダイヤル式/74本用) |