品番 : EA956VL-108
品名 : 266x70mm キーラック(8個用)
便利なフラップ開閉式
仕様
キーハンガー数 | 8個 | サイズ | キーラック:266×15×70(H)mm キーハンガー:58×31×5.5(t)mm キーリング内径:22mm、線径:1.6mm |
---|---|---|---|
総重量 | 92g | 材質 | キーラック・キーハンガー:プラスチック、 キーリング:スチール |
キーハンガーカラー | イエロー・レッド・ブルー・グリーン・オレンジ・パープル・ピンク・クリアー(色指定はできません) | ||
背面に両面テープが2ヶ所についています。 | |||
取付ネジ穴数 | 2個 | 取付ネジ穴径 | 4mm |
キーハンガー内のカードは差し替え可能です。 | |||
木ねじ(付属)か両面テープ(付属)で壁面に取り付けて下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,450 円(税抜)/ 1,595 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 26 (2024/04/26 02:43現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2440ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA956VL-106 203x65mm キーラック(6個用) |
EA956VL-108 266x70mm キーラック(8個用) |
拡大