品番 : EA956VL-43
品名 : 29x58mm ネームタグ(レッド/10個)
便利なフラップ開閉式
仕様
材質 | ポリプロピレン | 本体サイズ | 29×58×5(厚み)mm |
---|---|---|---|
リング内径 | 22mm | カラー | レッド |
入数 | 10個入り |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,070 円(税抜)/ 1,177 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/20 08:22現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 2439ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA956VL-41 29x58mm ネームタグ(クリアー/10個) |
EA956VL-42 29x58mm ネームタグ(ブルー/10個) |
EA956VL-43 29x58mm ネームタグ(レッド/10個) |
EA956VL-44 29x58mm ネームタグ(イエロー/10個) |
拡大