品番 : EA956VL-61
品名 : 32x38mm タグ(プラスチック製/25個)
仕様
材質 | プラスチック | 本体サイズ | 32×38×1.5(厚み)mm |
---|---|---|---|
リング内径 | 19mm | 入数 | 25個 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,360 円(税抜)/ 1,496 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 68 (2024/04/24 15:57現在) |
||||
商品入数 | 25 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 2438ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA956VL-61 32x38mm タグ(プラスチック製/25個) |
EA956VL-62 タグ用シール(12枚) |
拡大