品番 : EA956XA-205
品名 : ビジネスチェアー(グリーン)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
この商品はお客様組み立て品です。
ワークスペースを優雅に、快適に
仕様
| メーカー | アイリスチトセ | 型番 | CREA-H0 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 脚幅 | 655mm |
| サイズ(mm) | 655(W)×625~635(D)×1010~1110(H) | キャスター | 自在×5個 |
| 重量 | 16.3kg | 材質 | 張地:メッシュ(背)、布地(座) 座:PP樹脂芯材、モールドウレタンフォーム 背カバー:PP樹脂(ガラス繊維入) 脚部:ガラス繊維強化ナイロン キャスター:ウレタン |
| 布張り | |||
| 洗練されたフォルムから生み出される高い操作性。 | |||
| シンクロロッキング…背部分と座面が連動して動き、自然な姿勢変化を保つことが出来ます。 | |||
| チルトロッキング…背の角度を任意の場所で固定できます。 | |||
| リクライニング硬さ調整…リクライニング反力の強弱調整が行えます。 | |||
| ランバーサポート…腰部を支えるランバーサポートは、好みに応じて上下調節が可能です。 | |||
| ガスシリンダー上下昇降…座高調整100mm上下昇降。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
45,900 円(税抜)/ 50,490 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/04 00:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1985ページ | ||||
代替品
![]() |
|

