品番 : EA956XA-207
品名 : ビジネスチェアー(グレー/ブルー)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | アイリスチトセ | 型番 | WAA-H0 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 脚幅 | 655mm |
| サイズ(mm) | 655(W)×625~665(D)×985~1100(H) | カラー | ブルー |
| 重量 | 11.5kg | キャスター | 自在×5個 |
| 材質 | 背もたれ:メッシュ 座面:布張り 脚部:ナイロン成形品(ガラス繊維入り) キャスター:ウレタン |
||
| 布張り(背はメッシュ) | |||
| ガス上下調節機構 | |||
| 座高調整115mm上下昇降。 | |||
| 腰部を支えるランバーサポートは、好みに応じて上下調整が可能です。 | |||
| シートスライド機能付で、座面の奥行きを調整できます。(50mm) | |||
| 体重感応機能付きで、座面にかかる荷重の大きさによってチルトの高さを自動調整します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
41,600 円(税抜)/ 45,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/23 17:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1985ページ | ||||
代替品
![]() |
|

