品番 : EA956XA-220
品名 : ビジネスチェアー(ブラック/グレー)
この商品はお客様組み立て品です。
全てのワーカーに応える優れたフィット感とスタイリッシュなフォルム
スマートなデザインながら充実の機能性
スマートなデザインながら充実の機能性
仕様
| メーカー | アイリスチトセ | 型番 | LUX-M-HS2A |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 重量 | 17.3kg |
| カラー | ブラック/パープル | 脚幅 | 655mm |
| サイズ | 670(W)×625(D)×1015~1113(H)mm | キャスター | 自在×5 |
| 材質 | 張地:背メッシュ黒布地 背カバー:ナイロン樹脂(ガラス繊維入) 脚部:アルミダイカスト キャスター:ウレタンキャスター |
||
| 布張り | |||
| シンクロロッキング…背部分と座面が連動して動き、自然な姿勢変化を保つことが出来ます。 | |||
| ロッキングストッパー…背部分と座面が連動して動きます。座面下のレバーにより16°の範囲で4段階の位置固定ができます。(初期位置含む) | |||
| リクライニング硬さ調整…リクライニング反力の強弱調整が行えます。 | |||
| ランバーサポート…腰部を支えるランバーサポートは、好みに応じて上下調節が可能です。 | |||
| ガスシリンダー上下昇降…座高調整100mm上下昇降します。 | |||
| フロントマルチリミテッド…レバーの上げ下げにより、ロッキングの範囲を3段階に調節できます。 | |||
| 可動肘あて付き(上下:10mmずつ8段階、左右:25°ずつ) | |||
| シートスライドで座面の奥行きを調整できます。(50mm) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
89,000 円(税抜)/ 97,900 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/03/19 06:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1985ページ | ||||
代替品
![]() |
|

