品番 : EA956XA-243
品名 : ビジネスチェアー(肘付/オレンジ)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | アイリスチトセ | 型番 | HG1000-M1-F |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 重量 | 11.4kg |
| カラー | オレンジ | サイズ | 560(W)×580(D)×830~920(H) |
| 脚幅 | 560mm | 材質 | 張地:背布張り 座布張り 座:PP樹脂カバー クッション:ポリプロピレン樹脂芯材、モールドウレタンフォーム 脚部:ガラス繊維強化ナイロン キャスター:ナイロン |
| キャスター | 自在×5 | キャスター径 | φ60mm |
| 布張り | |||
| 背もたれロッキング | |||
| 背もたれが18°までフリーロッキングし、姿勢に合わせてロッキングの硬さも調節できます。 | |||
| モールドウレタンクッション | |||
| 背と座にはへたりにくいモールドウレタンを使用。工夫をしてあります。さらに3次曲面の座クッションでリーズナブルながら快適な座り心地を実現。 | |||
| ガス式上下調節機構 | |||
| 座面下のレバーにより、上下90mmの範囲で無段階に高さ調節が可能です。 | |||
| 幅1000mm片袖デスクにも納まるコンパクトサイズです。 | |||
| 肘あて付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
25,000 円(税抜)/ 27,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/06 08:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1985ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA956XA-244 : [EA956XA-231~243用] チェアハンガー |

