品番 : EA956XA-301
品名 : ビジネスチェアー(ブラック)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | OFC-MBH |
---|---|---|---|
※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ(mm) | 590(W)×650(D)×1,070~1,150(H) |
脚幅 | 590mm | 重量 | 10kg |
キャスター | 自在×5個 | 座面高さ | 約440~520mm |
耐荷重 | 約120kg | 材質 | 上張り生地:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム、背もたれ・座面・脚:スチール、肘掛け:スチール・ポリプロピレン、昇降パーツ:シリンダー:スチール、シリンダーカバー:ポリプロピレン、キャスター:ポリウレタン、ナイロン |
カラー | ブラック | 付属品 | 背もたれ、座面、昇降パーツ、脚、シリンダー、シリンダーカバー、肘掛け 左右各1、キャスターx5、ねじ(M6x20)x4、ねじ(M6x25)x4、ねじ(M6x30)x4、六角レンチx1 |
S字カーブで体全体を受け止め、ハイバックタイプの背もたれで肩や首をしっかりサポートするメッシュバックハイチェアです。 | |||
最大約15度ロッキングが可能、お好みの硬さに簡単に調節できます。 | |||
通気性に優れたメッシュ生地を使用、長時間の作業でも蒸れずに快適です。 | |||
キャスターにはポリウレタンの柔らかい素材を使用し、フローリングの傷を防止します。 | |||
レバーを上げるだけのカンタン昇降 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
14,000 円(税抜)/ 15,400 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/20 08:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2028ページ |
代替品
![]() |
|