品番 : EA956XA-306
品名 : ビジネスチェアー(ブラック)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | OFC-LE |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ(mm) | 740(W)×760(D)×1060~1160(H) |
| 脚幅 | 740mm | 座面高さ | 約490~590mm |
| 耐荷重 | 約110kg | 重量 | 14.4kg |
| キャスター | 自在×5個 | 材質 | 上張り生地:合成皮革(ポリエステル)、クッション材:ウレタンフォーム、背もたれ・座面・脚:スチール、肘掛け:スチール・ポリプロピレン・ABS樹脂、昇降パーツ・シリンダー:スチール、シリンダーカバー:ポリプロピレン、キャスター:ポリウレタン・ナイロン |
| カラー | ブラック | ||
| ボリュームのあるクッションで長時間座っても疲れにくいレザーチェア | |||
| 最大約15度ロッキングが可能 | |||
| レバーを上げるだけのカンタン昇降 | |||
| ゆったり幅で肘を置きやすい跳ね上げ式アームレスト付き | |||
| フローリングの傷を防止する柔らかいポリウレタンを使用したキャスター付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,000 円(税抜)/ 25,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/23 17:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1986ページ | ||||
