詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956XB-10

品名 : ビジネスチェアー(高耐荷重/肘付/ブラック)

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー ナカバヤシ 型番 CKT-112-BK
※注意※ 【お客様組立品】 サイズ(mm) 610(W)×580(D)×910~1000(H)
脚幅 610mm 重量 14kg
張地 布張り(アクリル) 材質 背・座・肘:ポリプロピレン
脚・キャスター:ナイロン
クッション:ウレタンフォーム
キャスター 自在×5
ガス式上下調節機構
背もたれロッキング機構
耐荷重110kgの頑丈な肘付きOAチェア
精悍なオールブラックカラー
安定性抜群の大型脚ベース
追加説明
カタログ価格

50,300 (税抜)/ 55,330 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/12/27 05:48現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1984ページ
ウェブカタログ画像
  • 座り心地の良い肉厚ウレタン座面
  • 大型キャスター仕様
  • 高耐荷重を実現する特注シリンダー

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top