品番 : EA956XC-1
品名 : ビジネスチェアー
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | SNC-L18GY |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ | 675(W)×660~1250(D)×1275~1350(H)mm |
| 脚幅 | 660mm | ||
| PUレザー・布張り | |||
| 重量 | 18.9kg | キャスター | 自在×5 |
| ガス式上下調節機構、背もたれ座面ロッキング機構、背もたれリクライニング機構 | |||
| ランバーサポート、ヘッドレスト、肘あて付 | |||
| 360°回転します。 | |||
| 長時間座っても骨盤などに負担がかかりにくいです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
51,100 円(税抜)/ 56,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/05 23:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1986ページ | ||||
