詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956XC-110

品名 : 890x1400mm フロアーマット(チェアー用)

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 SNC-MAT2BR
サイズ(W×D×H)mm 890×5×1400 重量(kg) 1
材質 布張り:PP
PE(裏面はPVC)
カラー ブラウン
チェアのキャスターによるフローリング床への傷つきを防ぎます。
カーペットタイプのチェアマットです。
幅1000mm以上のデスクに最適なサイズです。
※通常のナイロン製キャスターを使用したとき、Pタイル、フローリング床、コンクリートなどの硬い床に傷が付いてしまうのを防ぐマットです。
追加説明
カタログ価格

7,430 (税抜)/ 8,173 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/18 05:29現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1988ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top