詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956XC-2

品名 : ビジネスチェアー

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 SNC-L17BK
※注意※ 【お客様組立品】 サイズ(W×D×H)mm 700×700×1090~1165
脚幅 700mm 重量 25kg
耐荷重 座面:80kg 色 ブラック
材質 張地:PUレザー張り
背もたれ・座面:合板
クッション材:ウレタンフォーム
脚:スチール
肘:ポリプロピレン
キャスター:ナイロン
仕様 ガス圧リフト装置、肘あて付き、無段階リクライニング機能(最大160度)、収納式オットマン
ソフトな手触りで、汚れを拭き取り易いPUレザーを採用しています。
リクライニング機能付き。オットマンを引き出して背を倒すと、ほぼフラットにできます。(最大160度)
クッション付き肘あてで、肘の負担を軽減します。
大きめの座面と背もたれでゆったり座れます。
スチール製のフレーム脚を採用しているので丈夫です。
機能 ガス圧リフト装置、肘あて付き、無段階リクライニング機能(最大160度)、収納式オットマン キャスター 自在×5
追加説明
カタログ価格

52,900 円(税抜)/ 58,190 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/23 17:11現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1986ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top