品番 : EA956XC-21
品名 : ビジネスチェアー
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | SNC-NET18BK2 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ | 600(W)×600(D)×850~970(H)mm |
| 脚幅 | 600mm | 重量 | 6kg |
| 張地 | 背もたれ:メッシュ張り、 座面:布張り |
背もたれサイズ | 390(W)×455(H)mm |
| 座面調節(H) | 430~550mm | ||
| ガス式上下調節機構 | |||
| 簡易ランバーサポート機能付で、腰の疲れを低減します。 | |||
| キャスター | 自在×5 (材質:ナイロン) |
||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,000 円(税抜)/ 11,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 25 (2026/10/13 13:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1983ページ | ||||
