詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956XC-24B

品名 : ビジネスチェアー(ブラック)

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 SNC-T162BK
※注意※ 【お客様組立品】 サイズ(mm) 610(W)×610~640(D)×830~1010(H)
カラー ブラック 脚幅 610mm
重量 10kg キャスター 自在×5個
耐荷重 座面:80kg 材質 張り地:布(ポリエステル)
主要成型部品:ナイロン、PP、クッション材 ウレタンフォーム、合版
座面:ウレタン
キャスター:ナイロン
機能 ガス圧リフト装置、背もたれロッキング機能(固さ調節可能)、背もたれ前後調節機能、背もたれ上下調節機能、背もたれスイング機能
布張り
ガス式上下調節機構
座面に50mmの厚みのウレタンクッションを採用しています。
背もたれを前後・上下に調整できるので一番ベストなポジションで固定させることが可能です。
ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能です。
背もたれロッキング機能で座り心地抜群です。固さの調節も可能です。
背もたれが体に合わせて可動する、背もたれスイング機能付きです。
座面が最低415mmまで下がるので、女性でも座りやすくなっています。
組立に工具を必要としない簡単組立です。
追加説明
カタログ価格

18,400 円(税抜)/ 20,240 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/09 07:17現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1984ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top