詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956XC-4

品名 : ビジネスチェアー(ヘッドレスト/フッドレスト/ハンガー付)

この商品はお客様組み立て品です。
服をかけられるハンガー付きのメッシュチェア

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 SNC-NET25BK
※注意※ 【お客様組立品】 サイズ 約680×680×1155~1310(H)mm
背もたれ 約475×540mm(ハイバック) 座面 サイズ:約500×520mm
高さ:約470~545mm
肘高 625~785mm 脚幅 670mm
キャスター径 約60mm 重量 約18kg
耐荷重 100kg 張地 背面:メッシュ
座面:布(ポリエステル)
材質 主要成型部品:チール、PU、PP、ナイロン
クッション材:ウレタンフォーム
キャスター:ナイロン
ヘッドレスト、ランバーサポート、収納式フットレスト付きで長時間の作業を快適にサポート
背もたれに涼しいメッシュ素材を使用し、蒸れにくく快適
座面にはモールドウレタンを使用しており、クッション性も高く、すわり心地も抜群
上下前後左右に可動する3D可動肘で最適な高さ、位置に調整可能
座面下のレバー一本で座面の高さと、シンクロロッキング、リクライニングの調節ができます。
三段階で角度を固定できるシンクロロッキング機能を搭載
角度調整可能なヘッドレスト付きで、頭と首をサポート
衣服をかけておけるハンガーを背もたれ裏に装備、上下の可動もできます。
背もたれには腰の負担を軽減するランバーサポートを装備しており、上下前後の調節ができます。
座面下に収納できるスリムなフットレストを装備
60mmの大型キャスターでスムーズな移動ができます。
追加説明
カタログ価格

52,000 円(税抜)/ 57,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/23 03:57現在)

商品入数 1 販売単位 脚
ウェブカタログ画像
  • 足を伸ばしてリラックスできる収納式フットレスト
  • 座面の高さを調節できる
  • クッション性が高い座面
  • 総耐荷重100kg
  • 60mmの大型キャスターでスムーズな移動ができます。

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top