詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956XC-40

品名 : ビジネスチェアー(ブラック)

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 SNC-NET16BK
※注意※ 【お客様組立品】 サイズ(W×D×H)mm 580×610×910~1000
脚幅 580mm 重量 10.5kg
耐荷重 座面:80kg 色 ブラック
材質 張地:背もたれ布張り(ブラック)、座面布張り(ブラック)
主要成形部品:スチール
キャスター:ナイロン
クッション材:ウレタンフォーム
仕様 ガス式上下調節機構、背もたれ・座面ロッキング機能(固さ調整付き)
背面がメッシュで通気性抜群です。
背もたれ・座面ロッキング機能付きなので、ゆったりもたれかかることができます。ロッキングの固さも調整可能です。
簡易ランバーサポート機能付き、腰の疲れを低減します。
ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能です。
丈夫なスチール製の脚を採用しています。
キャスター 自在×5
追加説明
カタログ価格

17,400 円(税抜)/ 19,140 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/23 18:35現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1984ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top