品番 : EA956XC-46
品名 : ビジネスチェアー(ブラック/本革)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | SNC-L7K |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 脚幅 | 660mm |
| 重量 | 17kg | 張地 | 本革張り(側面・裏側:PVC) |
| ガス圧リフト装置 | |||
| 背もたれ・座面ロッキング機能 | |||
| 首の負担を軽減するヘッドレスト付 | |||
| 肘あて付き | |||
| 本革張りに、メタルレッグフレームの高級感あるチェアーです。 | |||
| サイズ | 660(W)×725(D)×1185~1280(H)mm | キャスター | 自在×5 (材質:ナイロン) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
53,900 円(税抜)/ 59,290 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/05 22:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1986ページ | ||||
