品番 : EA956XC-72
品名 : メディカルチェアー(ブルー)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | SNC-HP3VBL2 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ(W×D×H)mm | 525×525×685~815 |
| 背もたれサイズ | 490(W)×230(H)mm | 座面(座面調節)サイズ | φ380mm×455~585(H)mm |
| 張地 | ビニールレザー | 材質 | 主要成形部品:スチール クッション材:ウレタンフォーム キャスター:ナイロン |
| 脚幅 | 525mm | 重量 | 8.5kg |
| カラー | ブルー | キャスター | 自在×5 |
| 耐荷重 | 座面:80kg | 機能 | ガス式上下調節機構 |
| 抗菌、耐アルコール性のあるビニールレザーを使用しています。 | |||
| ガス圧リフト装置付きで、座面の高さ調節が可能です。 | |||
| 操作は座面裏のリングで行います。 | |||
| 背もたれは、独立回転式で、肘あてとしても使える2WAYタイプです。 | |||
| 座面も回転します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
25,500 円(税抜)/ 28,050 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/23 07:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1987ページ | ||||
