品番 : EA956XC-82
品名 : ビジネスチェアー(高耐荷重/ブラック)
この商品はお客様組み立て品です。
高耐荷重200kg+広めの背もたれ・座面で、体の大きな人もゆったり座れる
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | SNC-NET23BK |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | カラー | ブラック |
| 材質 | 張地/背もたれ メッシュ、座面 布張り(ポリエステル) 主要成形部品/木材、PP、スチール クッション材/ウレタンフォーム キャスター/ナイロン |
サイズ | W660×D750×H995~1065mm 背もたれ/W590×H535mm 座面(座面調節)/W620×D550mm(H485~555mm) 脚幅/660mm |
| 重量 | 19kg | 出荷形態 | ノックダウン組立式 |
| 耐荷重量 | 座面/200kg | 機能 | ガス圧リフト装置、背もたれ・座面ロッキング機能(固さ調節可能)、ランバーサポート付き |
| キャスター | 自在×5 | ||
| 蒸れにくく快適に座れるメッシュ生地を採用しています。 | |||
| 200kgの荷重を支える特別なシリンダー、太いスチール製のレッグフレーム、太いパイプを使った背もたれなど、各部に頑丈な素材を採用することで、高耐荷重を実現しています。 | |||
| 幅広のハイバック背もたれが背中をすっぽりと包みます。 | |||
| レバー1本で座面の高さ調節ができるガス圧リフト装置付きです。 | |||
| 腰の疲れを低減するランバーサポート付きで、上下調節が可能です。 | |||
| 安定感のある分厚い座面で、へたりにくく、体重の重い方でもおしりが痛くなりません。 | |||
| 脚部は頑丈なオールスチール製です。 | |||
| 背もたれ・座面ロッキング機能付きなのでリラックスして座ることができます。固さ調節も可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
53,900 円(税抜)/ 59,290 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/16 17:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 脚 | ||
| カタログページ | 1985ページ | ||||
