詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956XC-86

品名 : ビジネスチェアー(ブラック)

この商品はお客様組み立て品です。
肘付きハイバックメッシュチェア。厚いクッションとランバーサポート付き!

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 SNC-NET15ABK
※注意※ 【お客様組立品】 サイズ(mm) 660(W)×755(D)×1145~1210(H)
脚幅 660mm キャスター 自在×5個
重量 13.5kg 張地 背もたれ:メッシュ
座面:布張り
背もたれにメッシュ生地を使用しているので、通気性抜群です。
ガス圧式上下調節機構
丈夫なスチール製の脚を採用しています。
肘の負担を軽減する肘あて付きです。
ガス圧高さ調節リフトにより、レバー一本で座面の高さ調節が可能です。
背もたれ・座面ロッキング機能付きなので、ゆったりもたれかかることができます。
ノブボルト操作で、ロッキングの固さ調節ができます。※ロッキング時の背もたれ固定はできません。
レバー操作、ロッキング機能のオン・オフが可能です。
ランバーサポート機能付きで腰の疲れを低減します。また、ランバーサポートの上下の位置を調節できます。
追加説明
カタログ価格

21,400 (税抜)/ 23,540 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/06 08:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1985ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top