品番 : EA956XC-91
品名 : ワークチェア(ブラック)
この商品はお客様組み立て品です。
抗菌、耐アルコールレザーを使用した医療向けイス。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | SNC-RD5VBK |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ | 本体:515×515×410~540(H)mm 座面:直径350mm |
| 脚幅 | 515mm | 張地 | PVCレザー |
| キャスター | 自在×5 | 重量 | 5.5kg |
| カラー | ブラック | ||
| 雑菌の繁殖に強い抗菌処理素材を使用しています。 | |||
| ガス式上下調節機構 | |||
| 抗菌、耐アルコールレザーを使用した医療向けイスです。 | |||
| 薬品に強い耐アルコール性です。 | |||
| ガス圧リフト装置付きで、座面の昇降が可能です。 | |||
| 背もたれがないので、机の下にすっきり収納することができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,000 円(税抜)/ 12,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/23 03:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1988ページ | ||||
