詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956XC-92

品名 : ワークチェアー(ブラック)

この商品はお客様組み立て品です。
台所などでの立ち仕事に便利なカウンターチェア。

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 SNC-RD8BK
※注意※ 【お客様組立品】 カラー ブラック
サイズ 本体/W450×D450×H780~935mm背もたれ/W420×H240mm座面(座面調節)/W360×D360mm(H540~695mm)脚幅/450mm 重量 5kg
キャスター 自在×5 梱包 1個口/460×440×260mm・6.5kg
出荷形態 ノックダウン組立式(お客様組み立て) 材質 座面張り地/PUレザー主要成型部品/PP、ナイロン、スチールクッション材/ウレタンフォームキャスター/ナイロンアジャスター/ナイロン
総耐荷重 80kg 機能 ガス圧リフト装置、背もたれ、フットレスト、キャスター、アジャスター(どちらかを選んで取り付け)
背中をやさしく支える背もたれ付きで、持ち運びの時に持ち手としても使用できます。
座面の上下調節可能なガス圧リフト装置付きです。
360°どこからでも使えるフットレスト付きで、足がぶらつきません。
キャスター・固定脚の2種類が付属しているので、組み立て時に選択できます。また、付け替えも可能です。
座面を高くすればカウンターチェアに、低くすればワークチェアに便利です。
乗り降りがしやすいよう、座面が360°回転できます。
追加説明
カタログ価格

11,100 円(税抜)/ 12,210 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/05 22:49現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1988ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top