品番 : EA956XC-95
品名 : ワークチェアー(ブラック)
この商品はお客様組み立て品です。
背もたれ・肘かけになる2WAY作業用スツール。耐荷重100kg
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | SNC-RD10VBK |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | カラー | ブラック |
| サイズ | 約W495×D495×H710~840mm 背もたれ/W490×H約230mm 座面(座面調節)/約直径390mm(H480~610mm) 脚幅約495mm |
重量 | 約10kg |
| 出荷形態 | ノックダウン組立式 | 材質 | 張地/ビニールレザー 背もたれ張地/PVC 座面張地/PVC 主要成型部品/木材、スチール クッション材/ウレタンフォーム、 キャスター/PU |
| 総耐荷重 | 約100kg | 肘の有無 | あり |
| キャスターの有無 | あり(ストッパー付き、60mm) | 機能 | ガス圧リフト装置、背もたれ、肘かけ付き、フットレスト付き |
| キャスター | 自在×2、自在(ストッパー付)×3 | ||
| 背面は、背もたれにも肘置きにもなる特長のあるスタイルです。 | |||
| 座面下のリングにて座面の上下調節可能です。 | |||
| 足置き用のリング付きです。 | |||
| ストッパー付きの大型60mmPU単輪キャスターで、床へのダメージが少ないウレタン製です。 | |||
| キャスターにはベアリング内蔵でスムーズな回転、方向移動を実現しています。 | |||
| フレームはメッキ処理でさびにくいです。 | |||
| 工具無しで簡単組立です。 | |||
| 座面の高さを最低約480mmに設定でき、低身長の方でも床にかかとつけることができます。 | |||
| 塗料などがこぼれた場合でもふきとりやすい、ビニールレザーを採用しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
40,400 円(税抜)/ 44,440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/06 05:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 脚 | ||
| カタログページ | 1988ページ | ||||
