詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956XE-103A

品名 : 1830x280x440mm 折畳ロングベンチ(OD/樹脂座面)

仕様

使用時サイズ(収納時サイズ)W×D×H(mm) 1830×280×440
(910×280×90)
重量(kg) 約8.7
カラー 天板:OD
脚:グレー
材質 天板:高密度ポリエチレン
フレーム:粉末塗装スチール
耐荷重 250kg
折りたたみ式
脚を折りたたむと天板にピッタリ収納します。
持ち運びに便利な手提げ取手付き
樹脂天板なので丸洗い可能
大人3人がゆったり座れるロングベンチです。
各部サイズ・重量は実寸です。
※商品は完成品でのお届けになります。
追加説明
カタログ価格

10,500 (税抜)/ 11,550 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 341

(2025/10/12 04:10現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top