詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956XE-136

品名 : 370x440x985mm 折りたたみチェアー(ハイカウンター用)

仕様

サイズ(mm) φ320×985(H) カラー ブラック/ブラック
折りたたみ時 370(W)×90(D)×1060(H)mm 重量 3.5kg
材質 座面:塩化ビニル、フレーム:スチールパイプ 耐荷重 80kg
脚幅 370mm
日本製
スライド式で折り畳みがワンタッチ。
折り畳めて収納に便利です。
天板高さ1メートル程度のハイカウンターテーブルにマッチするシート高さ71cmのフォールディングチェア。
開閉時、指挟み事故の少ないスライドレール方式を採用。
追加説明
カタログ価格

11,600 円(税抜)/ 12,760 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/11 05:03現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1989ページ
ウェブカタログ画像
  • ※カラーは異なります。
  • 単位:mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top