品番 : EA956XE-16
品名 : 折畳み椅子(ブラック)
仕様
| メーカー | アイリスチトセ | 型番 | SS-S039N |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 495(W)×475(D)×768(H) | カラー | ブラック |
| 折りたたみ時 | 495(W)×110(D)×889(H)mm | 重量 | 3.6kg |
| 材質 | 背座:ポリプロピレン樹脂成型品 フレーム:スチール 脚部:丸パイプφ22.2mm (粉体焼付塗装) |
||
| スライド折り畳み機構付 | |||
| スライド折りたたみ機構により、スムーズな開閉と、指をはさむ危険を防止します。 | |||
| 床面にも垂直にスタッキングできます。 | |||
| 椅子と椅子を簡単に連結できる機能が標準装備されています。 | |||
| 分別設計…商品の設計段階よりリサイクルしやすい素材を採用し、素材分解が可能な設計を行い、主要樹脂部品には材質名を明記して、廃棄時の分別やリサイクルをしやすい様にしています。 | |||
| 再生樹脂…樹脂部品へ再生プラスチックの使用を推し進め、資源の有効利用を図っています。 | |||
| 部品交換…クッション部やキャスター、肘などの消耗部品は簡単に交換できる構造にしたロングライフ設計です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,040 円(税抜)/ 9,944 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/11 04:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 脚 | ||
| カタログページ | 1989ページ | ||||
