品番 : EA956XE-20
品名 : ビジネスチェアー(メモ台付/オレンジ)
カタログ訂正
25/09/09 座面以外は黒色です。正しくはウェブカタログ画像をご参照ください。(No.56 1205)
φ60mmの大型キャスターを採用
多様化するレイアウトにもスムーズに対応できるネスティングチェア
多様化するレイアウトにもスムーズに対応できるネスティングチェア
仕様
メーカー | アイリスチトセ | 型番 | LTS-4N-B-MD-F |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 610(W)×730(D)×820(H) | 脚幅 | 574mm |
重量 | 8.6kg | キャスター | 自在×4個 |
キャスター径 | φ60mm | 材質 | 背・座カバー:ポリプロピレン 座:ウレタンフォーム 脚部:φ22.2mmスチールパイプ、ブラック粉体塗装 キャスター:ウレタン 上張り:布地 メモ台:PVCバキューム成形板 ※木目シボ加工 |
カラー | オレンジ | ||
布張り、ウレタンフォームクッション | |||
座面を持ち上げるだけで、効率的にスタッキングができます。 | |||
メモ台付 | |||
ネスティング…座面を跳ね上げ収納できます。(125mmピッチ) | |||
ダブルクッション…2重クッションで座り心地バツグン。取り外しもできます。 | |||
可動式大型メモ台…メモ台はA3対応で、折りたたんだままネスティングも可能です。(125mmピッチ) ※ブラックタイプは木目シボ加工 |
|||
分別設計…商品の設計段階よりリサイクルしやすい素材を採用し、素材分解が可能な設計を行い、主要樹脂部品には材質名を明記して、廃棄時の分別やリサイクルをしやすい様にしています。 | |||
再生樹脂…樹脂部品へ再生プラスチックの使用を推し進め、資源の有効利用を図っています。 | |||
部品交換…クッション部やキャスター、肘などの消耗部品は簡単に交換できる構造にしたロングライフ設計です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
50,400 円(税抜)/ 55,440 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/12 05:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2031ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA956XE-10 : 486x373x 96mm チェアー用荷物受棚 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)