品番 : EA956XE-26
品名 : 430x478x735mm 折畳み椅子(ブルー)
仕様
| メーカー | アイリスチトセ | 型番 | サガミN-A-V |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 430(W)×478(D)×735(H) | カラー | ブルー |
| 折りたたみ時 | 430(W)×105(D)×902(H)mm | 重量 | 4.9kg |
| 材質 | 背座:鋼板 クッション:ウレタンフォーム 上張り:ビニールレザー 脚部:丸パイプφ22.2mm (クロームメッキ) |
||
| 机やテーブルの天板角から張地を保護する構造です。 | |||
| スライド折り畳み機構付…パイプがスライドして、脚の開閉を行う機構により、よりスムーズな開閉と指はさみを防止します。 | |||
| 廃材の利用…樹液を採取し終えた後のゴムの木や、間伐材、小径材などを加工した素材を用い、資源の有効利用を図っています。 | |||
| 部品交換…クッション部やキャスター、肘などの消耗部品は簡単に交換できる構造にしたロングライフ設計です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,400 円(税抜)/ 15,840 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/05 21:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 脚 | ||
| カタログページ | 1988ページ | ||||
