詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956XE-7

品名 : 折畳み椅子(ブラック)

仕様

メーカー ナカバヤシ 型番 CX-201D
サイズ(mm) 455(W)×495(D)×785(H) カラー ブラック
折りたたみ時サイズ 455(W)×55(D)×910(H)mm 重量 4.5kg
張地 PVC クッション ウレタンフォーム
フレーム スチール粉体焼付塗装 パイプ径 脚部:約22mm
座部:約19mm
追加説明
カタログ価格

9,080 円(税抜)/ 9,988 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/05 23:49現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1988ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top